| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46370 Herst.-Nr.: P913-3AH EAN/GTIN: 4055909204468 |
| |
|
| | |
| - 3Ah Akku exakt passend für den Gesipa Li-Ion Akku 14.4V
- Nachbau passend für Gesipa 14,4 Volt Li-Ion Akku-Werkzeuge
3Ah Nachbau Akku exakt passend für den Gesipa Li-Ion Akku 14.4 Volt (kein Original Gesipa Akku) Hochwertiger Nachbau Akku passend für Gesipa 14,4 Volt Li-Ion Akku-Werkzeuge - 3Ah Akku für Gesipa Li-Ion Akku 14,4 Volt P913
- Akku passend für Gesipa 725 1045, 7251045
- Akku passend für Gesipa 725 1049, 7251049
- Akku passend für Gesipa ACCUBIRD, Gesipa FIREBIRD
- Akku passend für Gesipa POWERBIRD, PUNCH BIRD
- POWERBIRD 7240160, ACCUBIRD 7250037, FIREBIRD 7260032, MCS5800, G-7251045, 070091513, 07009155, 070091526, G14
14,4V Li-Ion Ersatz- bzw. Nachbau Akku passend z.B. für Gesipa Akkuwerkzeuge. Der Li-Ion Ersatz-Akku ist passend z.B. für das Gesipa FireBird elektro-mechanisches Blindnietenmuttern-Setzgerät, AccuBird elektro-mechanisches Blindnietgerät und PowerBird elektro-mechanisches Blindnietgerät. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann im original Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. BLACKFORT APGE 14,4V 3,0Ah Li-Ion, kein original Gesipa Akku! Technische Daten (kein Original Gesipa Akku, BLACKFORT APGE EAN 4251292609822 14,4V 3,0Ah Li-Ion): Li-Ion Akku, Spannung 14,4 Volt, Kapazität typ. 2,8 bis 3,0Ah, 43,2Wh, Gewicht: 317Gramm, Länge: 48,5 mm, Breite: 63,5 mm, Höhe: 105 mm, mit UCP-Schutzelektronik Akku passend für Gesipa 14,4V Li-Ion Akku |
| | |
| | | |
| | | |
| |