Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Originalakku Motorola SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-45879
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PMNN4491B-O
EAN/GTIN:
     4055909202235
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Originalakku SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B
  • Lithium-Ionen IMPRES Originalakku SLIM für Motorola DP2000, DP4000 Serie
  • Die Abmessungen für diesen Akku betragen 115mm x 55mm x 18mm und ein Gewicht von 132g
  • 7,4 Volt Spannung, 2100mAh Kapazität, 15,54 Wh Energiegehalt
Originalakku SLIM Li-Ion IMPRES Akku für Motorola DP2000, DP4000 Serie, PMNN4491B, IP68, 7,4V 2100mAh

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku
✓ 7,4 Volt Spannung, 2100mAh Kapazität, 15,54 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 115mm x 55mm x 18mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !

Original Motorola IMPRES Akku mit 7,4 Volt Spannung und einer Kapazität von 2,1Ah, der daraus resultierende Energiegehalt des Motorola PMNN4491B Ersatzakkus beträgt 15,54 Wh. Unser Akku ist passend für Motorola DP2400e, DP4000e, DP4000 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung.

Lithium-Ionen IMPRES Originalakku SLIM für Motorola DP2000, DP4000 Serie

Die Abmessungen für diesen Akku betragen 115mm x 55mm x 18mm und ein Gewicht von 132g. 

Technische Daten für den Originalakku von Motorola  Spannung:  7,4 Volt  Kapazität:  2100mAh  Energiegehalt:  15,54 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  132 gramm  Abmessungen:  115mm x 55mm x 18mm Li-Ion Akku für Motorola SLIM, IMPRES, Originalakku von Motorola

Unser Akku ist passende für folgende Geräte

  • DP2400e, DP4000e, DP4000

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • PMNN4491B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.