Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
1821mAh Akku passend für Apple iPhone SE 2020, A2296 Li-Polymer 3,82V 6,9Wh built-in ohne Werkzeug 93,7 x 39,4 x 3,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-44790
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31249
EAN/GTIN:
     4055909199535
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Spannung V 3,82 Kapazität mAh 1821 Kapazität Wh 6,9 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm 93,7 x 39,4 x 3,2mm Gewicht Gr 29 Gramm Farbe - original Akku A2312 Geräteliste AppleA2296, iPhone SE 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.