Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1965 für MacBook Air 13" A1932, Li-Polymer, 11,4V, 4825mAh, 55,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-44259
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53995
EAN/GTIN:
     4055909198729
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • 020-02455, 020-02459, 661-11676, A1965 ab Baujahr Ende 2018
  • A1932, EMC3184, MacBook Air 13 A1932 EMC 3184 ab Ende 2018
Spannung V 11,4 Kapazität mAh 4825 Kapazität Wh 55,0 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm max. 290x155x8mm Gewicht  259 Gramm Farbe silberner Alurahmen, schwarz original Akku 020-02455, 020-02459, 661-11676, A1965 Geräteliste AppleA1932, EMC3184, MacBook Air 13 inch A1932(EMC 3184), MacBook Air 13 inch A1932(Late 2018), MacBook Air 13 inch Retina A1932(EMC 3184), MacBook Air 13 MRE82CH/A, MacBook Air 13 MRE92CH/A, MacBook Air 13 MREC2CH/A, MacBook Air 13 MREE2CH/A, MacBook Air 13 MREF2CH/A, MacBook Air 13 Retina A1932 2018, MacBook Air 13.3, MacBook Air 2018, MacBook Air Core I5 1.6 13-inch TRUE TONE Retina 2019, MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(EMC 3184), MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(Late 2018), MacBook Air Core I5 1.6GHZ 13 inch A1932(TRUE TONE 2019), MRE82LL/A, MRE82LL/A*, MVFH2LL/A, MVFH2LL/A*
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.