Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0, Rowenta RS-RU7501, Patronen-Filter
Artikel-Nr.:
     8005-43074
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800109846
EAN/GTIN:
     4055909194998
Suchbegriffe:
Schutzfilter Waschsauger
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten

Der kompatible und kostengünstige Patronen-Filter aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet.

Der Filter ist leicht zu reinigen, jedoch erhalten Sie durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters die effiziente Waschleistung. Abmessungen: ca. 112 x 124 x 124mm.

Die abgebildete Kunststoff Verschlussschraube liegt der Lieferung bei.

Der Filter ist waschbar und dadurch besonders lange verwendbar. Tauschen Sie den Filter aus, wenn eine Reinigung nicht mehr effektiv ist.

Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Patronen-Filter
Technische Daten:
  • Material: Papier
  • Form: rund
  • Farbe: gelb
  • Abwaschbar
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Baier : BSS 306 L
  • Dewalt : D27900
  • Dewalt : D27901
  • Dewalt : D27902
  • Dewalt : D27902M
  • Hoover : 141
  • Kärcher : A 1000
  • Kärcher : A 1001
  • Kärcher : A 2003
  • Kärcher : A 2004
  • Kärcher : A 2014 CarVac
  • Kärcher : A 2024 pt
  • Kärcher : A 2054 Me
  • Kärcher : A 2064 PT
  • Kärcher : A 2074 PT
  • Kärcher : A 2101
  • Kärcher : A 2105
  • Kärcher : A 2111
  • Kärcher : A 2120 ME
  • Kärcher : A 2131 pt
  • Kärcher : A 2200
  • Kärcher : A 2201
  • Kärcher : A 2204
  • Kärcher : A 2204 AF
  • Kärcher : A 2206 X
  • Kärcher : A 2224
  • Kärcher : A 2231 PT
  • Kärcher : A 2234 pt
  • Kärcher : A 2236 X pt
  • Kärcher : A 2251 Me F1
  • Kärcher : A 2254 Me
  • Kärcher : A 2500
  • Kärcher : A 2504
  • Kärcher : A 2524 PT
  • Kärcher : A 2534 pt
  • Kärcher : A 2554 Me
  • Kärcher : A 2574 Me
  • Kärcher : A 2574 PT
  • Kärcher : A 2604
  • Kärcher : A 2654 Me
  • Kärcher : A 2656 X Plus
  • Kärcher : A 2674 PT Plus
  • Kärcher : A 2675 Jubilee
  • Kärcher : A 2676 X PT Plus
  • Kärcher : A 2901
  • Kärcher : A 3100
  • Kärcher : A 4000 Plus
  • Kärcher : A2000
  • Kärcher : K 2000
  • Kärcher : K 2150
  • Kärcher : K 2301
  • Kärcher : K 2901 F
  • Kärcher : K 4000 TE
  • Kärcher : MV 3 P Extension Kit
  • Kärcher : MV 3 Premium
  • Kärcher : MV 3 Premium Fireplace KIT
  • Kärcher : NT 20/1 Me Classic
  • Kärcher : NT 27/1 ME Adv Professional
  • Kärcher : NT 38/1 CLassic
  • Kärcher : NT27/1
  • Kärcher : SE 4001
  • Kärcher : SE 4002
  • Kärcher : VC6000
  • Kärcher : WD 2
  • Kärcher : WD 2.200
  • Kärcher : WD 2.250
  • Kärcher : WD 2250
  • Kärcher : WD 2500 M
  • Kärcher : WD 3
  • Kärcher : WD 3 P Extension Kit
  • Kärcher : WD 3 Premium
  • Kärcher : WD 3.200
  • Kärcher : WD 3.300 M
  • Kärcher : WD 3.370 M
  • Kärcher : WD 3.500 P
  • Kärcher : WD 3.600
  • Kärcher : WD 3200 AF
  • Kärcher : WD 3600
  • Kärcher : WD1
  • PowerPlus : POW X 323
  • Rowenta : EH/J601415R
  • Rowenta : RU5053
  • Rowenta : Typ RP 130 F1


Ersetzt folgendes Original Zubehör:
  • 6.414-547.0, 6.414-552.0, 6.414-772.0, 9.755-260.0
    Rowenta : RS-RU7501

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelzustand Neu Kapazität 0 mAh Farbe gelb Stückzahl 1 Passend für
  • Baier
  • Dewalt
  • Hoover
  • Kärcher
  • PowerPlus
  • Rowenta
Modell
  • Baier BSS 306 L
  • Dewalt D27900
  • Dewalt D27901
  • Dewalt D27902
  • Dewalt D27902M
  • Hoover 141
  • Kärcher A 1000
  • Kärcher A 1001
  • Kärcher A 2003
  • Kärcher A 2004
  • Kärcher A 2014 CarVac
  • Kärcher A 2024 pt
  • Kärcher A 2054 Me
  • Kärcher A 2064 PT
  • Kärcher A 2074 PT
  • Kärcher A 2101
  • Kärcher A 2105
  • Kärcher A 2111
  • Kärcher A 2120 ME
  • Kärcher A 2131 pt
  • Kärcher A 2200
  • Kärcher A 2201
  • Kärcher A 2204
  • Kärcher A 2204 AF
  • Kärcher A 2206 X
  • Kärcher A 2224
  • Kärcher A 2231 PT
  • Kärcher A 2234 pt
  • Kärcher A 2236 X pt
  • Kärcher A 2251 Me F1
  • Kärcher A 2254 Me
  • Kärcher A 2500
  • Kärcher A 2504
  • Kärcher A 2524 PT
  • Kärcher A 2534 pt
  • Kärcher A 2554 Me
  • Kärcher A 2574 Me
  • Kärcher A 2574 PT
  • Kärcher A 2604
  • Kärcher A 2654 Me
  • Kärcher A 2656 X Plus
  • Kärcher A 2674 PT Plus
  • Kärcher A 2675 Jubilee
  • Kärcher A 2676 X PT Plus
  • Kärcher A 2901
  • Kärcher A 3100
  • Kärcher A 4000 Plus
  • Kärcher A2000
  • Kärcher K 2000
  • Kärcher K 2150
  • Kärcher K 2301
  • Kärcher K 2901 F
  • Kärcher K 4000 TE
  • Kärcher MV 3 P Extension Kit
  • Kärcher MV 3 Premium
  • Kärcher MV 3 Premium Fireplace KIT
  • Kärcher NT 20/1 Me Classic
  • Kärcher NT 27/1 ME Adv Professional
  • Kärcher NT 38/1 CLassic
  • Kärcher NT27/1
  • Kärcher SE 4001
  • Kärcher SE 4002
  • Kärcher VC6000
  • Kärcher WD 2
  • Kärcher WD 2.200
  • Kärcher WD 2.250
  • Kärcher WD 2250
  • Kärcher WD 2500 M
  • Kärcher WD 3
  • Kärcher WD 3 P Extension Kit
  • Kärcher WD 3 Premium
  • Kärcher WD 3.200
  • Kärcher WD 3.300 M
  • Kärcher WD 3.370 M
  • Kärcher WD 3.500 P
  • Kärcher WD 3.600
  • Kärcher WD 3200 AF
  • Kärcher WD 3600
  • Kärcher WD1
  • PowerPlus POW X 323
  • Rowenta EH/J601415R
  • Rowenta RU5053
  • Rowenta Typ RP 130 F1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.