Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)
Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)
Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)
Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)
Akku 800mAh AAA auch passend für Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine ca. 10,5 x 44,5 mm (Bitte unbedingt Maße vergleichen)
Artikel-Nr.:
     8005-42996
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HS61HHR70HC
EAN/GTIN:
     4055909194738
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
  • Baugröße ähnl. AAA mit flachem Pluspol, teilweise entmantelt
  • Hohe Kapazität mit 800mAh, konstante Stromabgabe
  • Hochwertige Zellen aus frischer Fertigung
  • passend für zum Beispiel Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine
  • Ausführung ohne Lötfahnen
Ni-MH Akku 800mAh AAA ca. 44,5x10,5mm Flat Top ohne Lötfahne Auch passend für zum Beispiel Wella Contura HS61 Haarschneidemaschine (Bitte unbedingt Maße vor der Bestellung vergleichen!)

Vorteile

  • Hohe Kapazität mit 800mAh
  • Dank flachem Pluspol (Flat Top) universal in vielen Geräten einsetzbar
  • Hochwertige Zellen aus frischer Fertigung
  • Dauerhaft stabile Stromabgabe

    Ja, es gibt bis zu 4 verschiedene Versionen in der Größe oder Ausführung! Bitte unbedingt vor der Bestellung Ihren Akku mit den Maßen und Daten exakt vergleichen ob passend oder nicht?

Technische Daten

  • Typ. Kapazität: 800 mAh
  • Nennspannung: 1,2 Volt
  • Chemische Zusammensetzung: Ni-MH
  • Pluspol (Aufbau): Flach (Flat Top)
  • Durchmesser: 10,5 mm
  • Länge: 44,5 mm

Wichtiger Hinweis: Bitte unbedingt vor dem Kauf die Abmessungen und Einsatzort überprüfen! Akku ist teilweise am Boden abgemantelt und daher nur für dafür vorgesehene Einbauten geeignet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.