| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42597 Herst.-Nr.: FM72-H EAN/GTIN: 4055909193489 |
| |
|
| | |
| Aus frischer Fertigung, AkkuPack zum selber löten passend für den - Staubsauger-Akku AEG FM72 7,4V, Ersatzakku für Staubsauger AEG Electrolux 6/AA 1300
- Akkupack passend für den AEG Akku 7,2Volt Ni-MH
- 7,2 Volt NiMH AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau
- auch passend für den Akku AEG AG 406, AEG Electrolux AG406, AEG 900055106, AEG Electrolux 6/AA 1300
- Electrolux AG406, ZB4106WD
- Rapido ZB4106 nass und trocken
- 90005510600, 90016553200, 90016584800
- 90016585000, AG406, AG406WD, AG4106, AG4108
Der Staubsauger Ersatzakku passend für den AEG FM72 Akku. Gönnen auch Sie Ihrem Handstaubsauger frische Energie dank diesem Ni-MH Nachbauakku mit bis zu 2000mAh Leistungskapazität. Im Vergleich zum damaligen original Akku kann dieser neue Nachbauakku bis zu 50% und mehr Leistung aufweisen. Geladen wird dieser Nachbauakku natürlich auch mit dem original Ladegegerät. Bitte vor der Bestellung genau die Bilder und Abmessungen mit Ihrem Akku vergleichen! Technische Daten (kein original AEG Akku)System NiMH AkkuPack, Spannung 7,2 Volt, Kapazität 1500mAh bis max. 2000mAhAbmessungen ca. 55 x 50 x 25 mm, Gewicht 156 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für AEG, Akkus für AEG-Werkzeug, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, aa akku 1500mah, aa akku, nimh aa akku |
| | |
| |