Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerfilter passend für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29 Filter-Vlies weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsaugerfilter passend für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29 Filter-Vlies weiß
Staubsaugerfilter passend für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29 Filter-Vlies weiß
Staubsaugerfilter passend für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29 Filter-Vlies weiß
Staubsaugerfilter passend für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29 Filter-Vlies weiß
Artikel-Nr.:
     8005-42036
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800109181
EAN/GTIN:
     4055909191805
Suchbegriffe:
Schutzfilter Waschsauger
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
  • Filter weiß Abmessungen ca. 163 x 163 x 7,8mm Filter-Vlies
  • für Dyson DC04, DC05, DC08, DC19, DC20, DC21, DC29

Der kompatible und kostengünstige Filter-Vlies aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet.

Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Filter-Vlies weiß
Technische Daten:
  • Form: rund
  • Farbe: weiß
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Dyson DC04, Dyson DC05
  • Dyson DC08, Dyson DC19
  • Dyson DC20, Dyson DC21
  • Dyson DC29

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Abmessungen ca. 163 x 163 x 7,8mm Artikelzustand Neu Farbe weiß Stückzahl 1 Passend für
  • Dyson
Modell
  • Dyson DC04
  • Dyson DC05
  • Dyson DC08
  • Dyson DC19
  • Dyson DC20
  • Dyson DC21
  • Dyson DC29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.