| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-40152 Herst.-Nr.: 425021 EAN/GTIN: 4055909188959 |
| |
|
| | |
| SanDisk MicroSDXC Karte, Speicherkarte Nintendo für Nintendo Switch SanDisk microSDXC für genug Speicher für Ihre Spiele, wählen Sie aus drei verschiedenen Speicherkapazitäten ausSanDisk microSDXC-Karte lizenziert für Nintendo Switch. Die Speicherkarte verspricht Leistungs- und Zuverlässigkeit und sorgt für genug Speicher für Ihre Lieblingsspiele oder andere Inhalte. Der Vorteil der SanDisk MicroSDXC Speicherkarte ist, dass Sie weniger herumtragen müssen, da Sie nun genug Speicherplatz für Ihre Spiele haben und die Spielkarte nicht dauernd auswechseln müssen. Natürlich funktioniert dies nur, wenn Sie die Nintendo Switch-Spiele gedownloadet haben.
Die Speicherkarte muss vor Wasser, hohen Temperaturen, Stößen und Röntgenstrahlen geschützt sein. Die Speicherkarte ist für Nintendo Switch lizensiert.
✓ von Nintendo für die Nintendo Switch lizenziert ✓ zuverlässig und leistungsfähig ✓ Top Speichererweiterung für Spiele und andere Inhalte ✓ alle Spiele sofort im Blick und immer spielbereit, dank internem Speicher ✓ ansprechendes Design passend zu Nintendo Erweitern Sie Ihren Speicherplatz - erweitern Sie Ihre Möglichkeiten ! Mit der SanDisk MicroSDXC Speicherkarte für Nintendo Switch Technische Daten Speicherkartentyp microSDXC SpeicherKapazität (mAh) 64GB, 128GB, 256GB max. Lesegeschwindigkeit 100 MB/s Class 10 Ja UHS Class U3 Ja UHS-I Ja unterstützte Plattformen Nintendo Switch Speichertyp interner Speicher
|
| | |
| | | |
| | | |
| |