| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39981 Herst.-Nr.: 4FARLO EAN/GTIN: 4055909188386 |
| |
|
| | |
| 3,6 Volt bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, min. 800mAh, max. 850mAh
Wiederaufladbarer Arlo-Akku, 3.7 V max. 850mAh Lithium Arlo Batterien mit AccuCell Box, wiederverwendbar, passend für Netgear Arlo-Kamera VMC3030, 3230, 3330, 3430 4 Stück (kein original Arlo Akku) - ✓ Leistungsfähiger 3,7 Volt Akku passend für Arlo Überwachungskamera, Arlo Kamera VMS3030, Arlo Kamera VMS3230, Arlo Kamera VMS3330, Arlo Kamera VMS3430, Akku bis zu 500 Mal aufladbar
- ✓ Die Schutzkreisfunktion steuert die Batterie beim Laden und entladen besser, verhindert dabei Kurzschluss, Überentladung oder Überstrom, die Batterie hat eine Haltbarkeit von etwa 10 Jahren, Geld zurück innerhalb 30 Tagen + 18 Monate Garantie
- ✓ wiederaufladbare CR 123 Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt, die Leistung der Batterie kann bis zu 16,7 % länger als andere Batterien betreiben,
- ✓ Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A , CR123 R, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, Kapazität: min. 700mAh,Maximum an Energie und Ladezyklen
- ✓ ein wiederaufladbarer Fotoakku mit dem man nie wieder eine Fotobatterie kaufen muss, Akku einfach aufladen und die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie sparen
CR123 A Li-ion Akku 16340 Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Ideal für LED-Taschenlampen geeignet. Gönnen auch Sie Ihrer LED Taschenlampe ein nahezu maximum an Leuchtkraft und Leuchtdauer. Dieser Li-ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Lieferung erfolgt mit AkkuShop Transport- und Aufbewahrungsbox für 1-4 CR123 Batterien / Akkus. Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A, CR123 R, R-CR123, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, ARB-L16-700 System : Li-ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt, Kapazität: min. 800mAh, max. 850mAh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4 gramm ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 800mAh bis max. 850mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet. Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku. Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. Es wird für diesen Li-ion Ionen Akku ein spezielles Li-ion Ladegerät benötigt. Auch sehr gut als Li-ion Akku für die Überwachungskamera z.B. von ARLO geeignet. Li-Ion Akku16340 ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dieser CR123A 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie diesen 3,7 Volt Li-ion Akku nur in Geräten, die ausdrücklich auch für die Verwendung / Benutzung von 3,6 bis 3,7 Volt Li-ion Akkus geeignet / freigegeben sind. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! |
| | |
| | | |
| | | |
| |