| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39945 Herst.-Nr.: 197105-2S EAN/GTIN: 4055909188263 |
| |
|
| | |
| NiCd Notbeleuchtungs-Akku S2x2 4,8V 0,90Ah, Abmessungen ca. 100mm x 15mm x 30mm mit Kabel ohne SteckerNiCd Akkupack passend für Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit 4,8 Volt und 0,90AhUnser qualitativ hochwertiger Akkupack wird frisch für Sie gefertigt. Gefertigt wird dieser Akkupack auch inklusive Kabel und offenen Litzen, was bedeutet, dass der Akku nach Lieferung nicht sofort anschlussfertig und betriebsbereit ist, je nach Modelleinsatz lötarbeiten erforderlich. Die Akkupacks finden Verwendung in Notstrombeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Notausgangsleuchten, Flucht- oder Rettungswegleuchten.
Unser NiCd Akkupack wird als Doppel-Säule geschrumpft (S2x2) inklusive einem 25cm einseitigem Kabelausgang und offener Litze geliefert. Die Abmessungen betragen ca. in etwa 100mm x 15mm x 30mm und ein Gewicht von ca. 0,15kg.
Der Notstrom Akku aus frischer Fertigung ✓ 4,8 Volt NiCd Akkupack passend für Not- und Sicherheitsbeleuchtung ✓ Doppel-Säule geschrumpft S2x2 ✓ 25cm Anschlusskabel mit offener Litze Technische Daten Spannung 4,8V Kapazität 0,90Ah Abmessungen in mm (LxBxH) 100 x 15 x 30 Gewicht 150gramm
|
| | |
| | | |
| | | |
| |