Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Artikel-Nr.:
     8005-39918
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100166
EAN/GTIN:
     4055909188195
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh 2x L1x3 Sub-C mit 200mm KabelNiCd Notleuchtenakku frisch für Sie gefertigt mit 7,2V 1800mAh und KabelanschlussUnser Notbeleuchtungsakku aus frischer Fertigung exakt passend für Ihren Notleuchten Akkupack 7,2V und 1800mAh. Gefertigt wird dieser NiCd Akkupack mit 2x L1x3 Sub-C Zellen und 200mm Kabellänge. 

✓ Notleuchtenakku NiCd 7,2V 1800mAh
✓ 2x L1x3 Sub-C mit 200mm Kabel
Ni-Cd Akkupack für Ihre Notbeleuchtung, Notlicht, Notlampe, Notleuchte, Ausgangsleuchte oder Fluchtweg BeleuchtungTechnische Daten Spannung 7,2 V Kapazität 1800 mAh Technologie Nickel-Cadmium Abmessungen in mm (LxØ) (2x) 127 x 23 Gewicht 289 Gramm



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.