| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39885 Herst.-Nr.: 155051-10 EAN/GTIN: 4055909188096 |
| |
|
| | |
| - Batterie für Bakenleuchte BakoLight LED
- Batterie für Baustellenleuchten, Baustellenlampe
4R25 Nissen Premium 800 6V 7-9Ah Trockenbatterie ✅ Nissen 4R25 Premium 800 ✅ Batterie für Bakenleuchte BakoLight LED ✅ Batterie für Baustellenleuchten, Baustellenlampe ✅ auch passend für Artikelnummer: 6175, GTIN: 4251677323428 NISSEN BATTERIE PREMIUM 800, 6V Nissen 4R25 Premium 800 - 6V 7-9Ah 6 Volt Hochleistungs- Blockbatterie für z.B. Dauerlicht, Baustellenleuchte, Baustellenlampe, Blinklampe, Handscheinwerfer und baugleiche. Auch passend für Artikelnummer: 6175, GTIN: 4251677323428, Artikelnummer: 3502680005 Die Nissen Trockenbatterie erreicht z.B. bei der Nissen Bakenleuchte BakoLight LED eine doch lange Leuchtdauer. So werden mit dieser 6,0 Volt Batterie Betriebszeiten von bis zu 150 Stunden (bei einseitigem Dauerlicht) oder bis zu 900 Stunden (bei zweiseitigem, Blinklicht) erreicht. Die Nissen Batterie Premium 800 ist dabei umweltschonend, denn Sie enthält weder Quecksilber noch Cadmium. Auch bei kalten Temperaturen bringt sie Ihre Nissen Bakenleuchte zuverlässig zum Leuchten. Technische Daten: Zellengröße: 4R25, Spannung: 6,0 Volt Kapazität: min. 7000mAh, max. 9000 mAh VPE: Stück lose Ware Abmessungen. Länge 67mm, Breite 67mm Höhe 98mm, Gewicht: 450Gramm IEC-Bezeichnung: 4R25 Geeignet für Ex-Bereich: Nein Hersteller- Art. Nr.: 155051-10 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 2,85* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,14* | € 3,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 8,93* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|