Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für A1953 für MacBook Pro 15" 2018, A1990 EMC 3215, Li-Polymer, 11,4V, 7336mAh, 83,6Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-39412
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53966
EAN/GTIN:
     4055909186849
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Spannung (Volt) 11,4 Kapazität (mAh) 7336 Kapazität (Wh) 83,6 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) A1954 Passend für (Geräteliste) AppleA1990 EMC 3215, MacBook Pro 15" 2018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.