Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x wiederaufladbare Akkus passend für Netgear ARLO VMC3030,ARLO VMC3230,ARLO VMC3330,ARLO VMC3430 3,7 Volt 700mAh + 2x Akku Aufbewahrungsbox Gratis !


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8x wiederaufladbare Akkus passend für Netgear ARLO VMC3030,ARLO VMC3230,ARLO VMC3330,ARLO VMC3430 3,7 Volt 700mAh + 2x Akku Aufbewahrungsbox Gratis !
8x wiederaufladbare Akkus passend für Netgear ARLO VMC3030,ARLO VMC3230,ARLO VMC3330,ARLO VMC3430 3,7 Volt 700mAh + 2x Akku Aufbewahrungsbox Gratis !
8x wiederaufladbare Akkus passend für Netgear ARLO VMC3030,ARLO VMC3230,ARLO VMC3330,ARLO VMC3430 3,7 Volt 700mAh + 2x Akku Aufbewahrungsbox Gratis !
Artikel-Nr.:
     8005-39358
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ARLOSET1
EAN/GTIN:
     4055909186702
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
3,6 Volt bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt, min. 700mAh, typisch 760mAh, max. 820mAh
  • ✓ Leistungsfähiger 3,7 Volt Akku passend für Arlo Überwachungskamera, Arlo Kamera VMS3030, Arlo Kamera VMS3230, Arlo Kamera VMS3330, Arlo Kamera VMS3430, Akku bis zu 500 Mal aufladbar
  • ✓ Die Schutzkreisfunktion steuert die Batterie beim Laden und entladen besser, verhindert dabei Kurzschluss, Überentladung oder Überstrom, die Batterie hat eine Haltbarkeit von etwa 10 Jahren, Geld zurück innerhalb 30 Tagen + 18 Monate Garantie
  • ✓ wiederaufladbare CR 123 Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt, die Leistung der Batterie kann bis zu 16,7 % länger als andere Batterien betreiben,
  • ✓ Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A , CR123 R, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, Kapazität: min. 700mAh,Maximum an Energie und Ladezyklen
  • ✓ ein wiederaufladbarer Fotoakku mit dem man nie wieder eine Fotobatterie kaufen muss, Akku einfach aufladen und die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie sparen
CR123 A Li-ion Akku 16340
  • CR123 Akku CR123A, R-CR123A
  • Akku passend für den Gigaset elements Lichtschalter

Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Ideal für LED-Taschenlampen geeignet. Gönnen auch Sie Ihrer LED Taschenlampe ein nahezu maximum an Leuchtkraft und Leuchtdauer.  Dieser Li-ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Lieferung erfolgt mit AkkuShop Transport- und Aufbewahrungsbox für 1-4 CR123 Batterien / Akkus.

Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A, CR123 R, R-CR123, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A, ARB-L16-700

Technische Daten (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!):

System : Li-ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typisch 767mAh**, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm

** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet.

Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. Es wird für diesen Li-ion Ionen Akku ein spezielles Li-ion Ladegerät benötigt. Auch sehr gut als Li-ion Akku für die Überwachungskamera z.B. von ARLO geeignet. Fenix Motorrad Li-Ion Akku16340

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dieser CR123A 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie diesen 3,7 Volt Li-ion Akku nur in Geräten, die ausdrücklich auch für die Verwendung / Benutzung von 3,7 Volt Li-ion Akkus geeignet / freigegeben sind. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.