| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-37864 Herst.-Nr.: 33102G EAN/GTIN: 4055909185347 |
| |
|
| | |
| AccuCell Hochleistungs-Akku in gewohnter Qualität mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis passend als Ersatz-Akku für den - Nokia 3310 2G Mobiltelefon
auch passend als Ersatz-Akku für die Nokia Original Akkubezeichnung Akku 3310 A00028302 Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: (Kein Original Nokia Akku, Abbildung ähnlich) Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Kapazität: 1200mAh, 4,4 Wh Maße (LxBxH): 60,6 x 38,0 x 4,7mm, Gewicht 24Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |