Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Akku passend für Fluke ScopeMeter 120, BP120, NiMH, 4,8V, 3000mAh, 14,4Wh, Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht
Artikel-Nr.:
     8005-37693
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31139
EAN/GTIN:
     4055909184869
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
vor der Bestellung unbedingt exakt die Steckerpolung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend oder nicht?

Spannung (Volt) 4,8 Kapazität (mAh) 3000 Kapazität (Wh) 14,4 Zusammensetzung (Chemie) NiMh Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 90,8 x 50,7 x 24,2 Gewicht (kg) 0,225 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) B11483, BP120MH Passend für (Geräteliste) FLUKE43 Power Quality Analyzers, 43B Power Quality Analyzers, ScopeMeter 120, ScopeMeter 123 (Firmware below V2.0), ScopeMeter 123S (Firmware below V2.0)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.