Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Galaxy A40, Li-Polymer, 3,85V, 3100mAh, 11,9Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Galaxy A40, Li-Polymer, 3,85V, 3100mAh, 11,9Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Samsung Galaxy A40, Li-Polymer, 3,85V, 3100mAh, 11,9Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Samsung Galaxy A40, Li-Polymer, 3,85V, 3100mAh, 11,9Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Samsung Galaxy A40, Li-Polymer, 3,85V, 3100mAh, 11,9Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-37585
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-13413
EAN/GTIN:
     4055909184531
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Der frische Nachbau Akku exakt passend für Ihren eingebauten Samsung A40 Handy Akku

Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A40 2019, SM-A405FM/DS, SM-A405FN/DSauch passend für den Samsung Akku EB-BA405ABE, GH82-19582A, SM-A405

AccuCell die preiswerte Nachbau Alternative aus der frischen Fertigung. Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Samsung Handy Akku, Abbildung ähnlich):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,85 Volt, Kapazität: 3100mAh, max. 11,9 Wh
Maße (LxBxH): 64,7 x 56,3 x 4,5mm, Gewicht: 38Gramm, Abbildung kann abweichen


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.