| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-37561 Herst.-Nr.: HX9340-8 EAN/GTIN: 4055909184470 |
| |
|
| | |
| - 4053271061429, 8013297 Philips Sonicare DiamondClean HX9340
- Philips Sonicare DiamondClean HX9350, HX9352, HX9360
Der Nachbauakku aus der frischen Fertigung exakt passend für den Philips Akku, kurze Lötfahnen beachten - Philips Sonicare Diamond Clean HX9340 mit kurzen Lötfahnen
- Philips Sonicare DiamondClean HX9340, HX9350, HX9352, HX9360
- auch passend für den Sanyo 4235 010 13068 Akku
Bitte beachten Sie vor der Bestellung unbedingt die kurze Version der Lötfahnen! Bitte Bilder exakt mit Ihrem Akku vergleichen ob passend oder nicht? Technische Daten (kein original Philips Akku) Ausführung beachten: mit kurzen Lötfahnen chemisches System Lithium-Ionen kurz Li-ion Spannung 3,7 Volt, Kapazität 800mAh Abmessungen ca. 50 x 14 mm (LxØ), Gewicht 22 gramm *Sicherheitshinweis* bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen |
| | |
| | | |
| |