Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
5000mAh Akku passend für Dewalt DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204 Li-ion 5Ah
Artikel-Nr.:
     8005-37444
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     DCB180-5
EAN/GTIN:
     4055909184142
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug

AccuCell Li-ion Akku passend für Dewalt DCB180 18 Volt 5,0 Ah

Ersatzakku passend für folgende Dewalt 18 Volt bis 20,0 Volt Li-ion Akkus

  • passend für Dewalt 18V XR Li-ion Akku DCB180, DCB181
  • DCB181-XJ, DCB182, DCB183, DCB185, DCB200, DCB201, DCB201-2, DCB203, DCB204, DCB230
  • DEWALT CL3.C18S, DCD740, DCD740B, DCD771, DCD776, DCD780, DCD780B, DCD780C2, DCD780L2, DCD785, DCD785C2, DCD785L2, DCD790, DCD790D2, DCD795, DCD980L2, DCD980M2, DCD985, DCD985B, DCD985L2, DCD985M2, DCD995, DCF620, DCF880, DCF880C1-JP, DCF880HL2, DCF880HM2, DCF880L2, DCF880M2, DCF883B, DCF883L2, DCF883M2, DCF885, DCF885B, DCF885C2, DCF885L2, DCF885M2, DCF886, DCF886D2, DCF886M2, DCF889, DCF889HL2, DCF889HM2, DCF889L2, DCF889M2, DCF895, DCF895B, DCF895C2, DCF895D2, DCF895L2, DCF895M2, DCF899, DCG412, DCG412B, DCG412L2, DCG412M2, DCH213, DCH253, DCH273, DCL040, DCN690, DCR006, DCS331, DCS331B, DCS331L1, DCS331L2, DCS331M1, DCS331N, DCS355, DCS373M2, DCS380, DCS380B, DCS380L1, DCS380M1, DCS381, DCS391, DCS391B, DCS391L1, DCS391M1, DCS393, DCB230

Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku von AccuCell. Es handelt sich hier ume einen hochwertigen Li-Ion Nachbau Akku (kein original Dewalt Akku). Sicherheit spielt neben hoher Qualität eine der zentralen Rollen in den von uns vertriebenen Akkus, daher ist auch dieser Ersatz-Akku für Metabo mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht?

Technische Daten (kein Original Dewalt Akku):

Li-ion Akku, Spannung 18 Volt bis 20,0 Volt, Kapazität 5,0 Ah, max. 100Wh 
Abmessungen ca. 118 x 76 x 65 mm, Gewicht ca. 660 Gramm 
Abbildung ähnlich, Farbe kann etwas abweichen!

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.