| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-33724 Herst.-Nr.: BPS-98100149 EAN/GTIN: 4055909171678 |
| |
|
| | |
| Der NiMh AkkuPack für Notstromleuchten, Notstrombeleuchtung, Notstrom auch passend als Ersatzakku für RPower NiMH4805Q 4.8V 500mAh Der Notleuchtenakku NiMH mit 4,8 Volt 600mAh L1x4 Micro AAA LR03 mit Kabel und Stecker 178x12x12mm. Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung, bestehend aus 4 AAA Micro Akkus konfektioniert zum 4.8V AkkuPack mit Kabel und Stecker. Auch passend als Ersatzakku für auch passend als Ersatzakku für RPower NiMH 4805Q 4.8V 500mAh Abmessungen vergleichen, sowie für viele Notleuchtenakkus wie z.B. MEXM72AKKU2013, M72 bis 2013, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatzakku für Fluchtwegbeleuchtung. Technische Daten: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 4,8 Volt Kapazität (mAh) 600 mAh Abmessungen ca. 178x12x12mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku notleuchte nimh 4,8v, akku notleuchte, akku notleuchte nimh |
| | |
| |