Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 Series, 17 R3, Li-Ion, 14,8V, 6220mAh, 92Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-33373
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53925
EAN/GTIN:
     4055909170695
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Spannung (Volt) 14,8 Kapazität (mAh) 6220 Kapazität (Wh) 92,0 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 191YN, 2F3W1, 410GJ Passend für (Geräteliste) DellAlienware 15 R2, Alienware 15 Series, Alienware 17 R3, ALW15ED-1718, ALW15ED-1728, ALW15ED-1828, ALW15ED-1828T, ALW15ED-2718, ALW15ED-2828, ALW15ED-2828T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.