Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Akku passend für Stanley FMC 687L, Li-Ion, 20V, 2000mAh, 40Wh
Artikel-Nr.:
     8005-33343
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-82847
EAN/GTIN:
     4055909170596
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Spannung (Volt) 20,0 Kapazität (mAh) 2000 Kapazität (Wh) 40,0 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) - Gewicht (kg) 0,000 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) FMC687L Passend für (Geräteliste) StanleyFMC021S2, FMC600, FMC600D2, FMC601C2K, FMC607D2, FMC625, FMC625B, FMC625D2, FMC626C2K, FMC627D2, FMC645, FMC645B, FMC645D2, FMC647D2, FMC650B, FMC650M2, FMC660M2, FMC675, FMC675B, FMC675D2, FMC705, FMC705B, FMC710, FMC710B, FMC710D2, FMC761M2, FMC770B, FMC900M2S, FMCD900B, FMCL001B, FMCR001B, FMCS701B, FMCS701M1, FMCW210B, FMCW210D1, FMCW220B, FMCW220D1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.