Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 13 Series, ECHO 13 Series, Li-Polymer, 15,2V, 4080mAh, 62Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-33316
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53933
EAN/GTIN:
     4055909170503
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Spannung (Volt) 15,2 Kapazität (mAh) 4080 Kapazität (Wh) 62,0 Zusammensetzung (Chemie) Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmessungen mm (ohne Schraublaschen) 76,7 x 12,58 x 298 Gewicht (kg) 0,285 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 257V0, 2VMGK, 3V806, N1WM4 Passend für (Geräteliste) DellAlienware 13 R2, Alienware 13 R2 13.3", Alienware 13 Series, Alienware ECHO 13 Series, Alienware QHD Series, AW13R2-1678SLV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.