Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Dell Alienware 15 R3, 17 R4, Li-Ion, 11,4V, 8300mAh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-33313
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53934
EAN/GTIN:
     4055909170497
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Akku passend für Dell 01D82, 0546FF, 0HF250, 44T2R, 9NJM1, HF250, MG2YH
  • Alienware 15 R3, Alienware 17 R4, ALW17C-D1738, ALW17C-D1748, ALW17C-D1758
  • ALW17C-D1848, ALW17C-D2738, ALW17C-D2748, ALW17C-D2758, ALW17C-R1748
Akku passend für Dell 01D82, 0546FF, 0HF250, 44T2R, 9NJM1, HF250, MG2YH
Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku passend für Dell Alienware 15 R3, Alienware 17 R4 und viele weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 11,4 Volt und eine Kapazität von 8300mAh. Unser Ersatz-Akku für Dell Alienware 15 R3, Alienware 17 R4 hat einen Energiegehalt von 95Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen Dell 01D82, 0546FF, 0HF250, 44T2R, 9NJM1, HF250, MG2YH. Dank des chemischen Systems hat der Li-Ion Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen ca. 260x89x12mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku vollwertig.

Unser Nachbau Akku passend für Dell Alienware 15 R3, Alienware 17 R4 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen.
Unser Nachbau Akku ist passend für Dell ALW17C-D1738, ALW17C-D1748, ALW17C-D1758, ALW17C-D1848, ALW17C-D2738, ALW17C-D2748, ALW17C-D2758, ALW17C-R1748 und ersetzt die originalen Akkutypen
Technische Daten, kein original Akku:Spannung 11,4 VoltKapazität 8300mahKapazitäta 95WhZusammensetzung Chemie Li-Ion AkkuAbmessungen ca. 260x89x12mmGewicht 409 gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.