| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-31841 Herst.-Nr.: EG-82842 EAN/GTIN: 4055909166698 |
| |
|
| | |
| Der 12V Li-Ion Akku als Nachbau aus der frischen Fertigung exakt passend für den Akku - passend für den Worx Akku WA3505, WA3509
- 12 Volt Li-Ion Akku mit 2000mAh Power
- Worx WU288, WX125, WX125.1, WX125.3, WX125.3 D-Lite
- WX125.4, WX125.5, WX125.6, WX125.7, WX125.M, WX126
- WX128.2, WX283, WX283.3, WX284, WX382, WX382.2, WX382.3
- WX382.4, WX382.7, WX382.8, WX382.M, WX382.M1, WX382.M2
- WX521, WX521.1, WX540, WX540.3, WX673, WX673.3, WX673.M, WX677, WX677.7
Technische Daten (kein original Worx Akku)Spannung 12,0 Volt, Kapazität 2000mAhKapazität 24,0Wh, System, Chemie Li-Ion AkkuAbmessungen ca. 80,9 x 48,7 x 45,9mm, Gewicht 172GrammFarbe/color schwarz, black |
| | |
| | | |
| | | |
| |