Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054
Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054
Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054
Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054
Kranakku NiMH 4,8V 2000mAh ersetzt Teleradio M241054
Artikel-Nr.:
     8005-31628
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-80201801
EAN/GTIN:
     4055909166124
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
kran fernbedienungs akku
  • für den Teleradio Akku M241054 Original Ersatzteil 4.8V 2.1
  • Teleradio LI-TX-MN6, Teleradio LI-TX-MD10, LE-TX-MX10

Nachbau AkkuPack passend für:

Teleradio LI-TX-MN6 Akku 4.8V Teleradio LI-TX-MD10 Teleradio LE-TX-MX10

Ersetzt bzw. passend für den Kran AkkuPack 4.8V Teleradio M241054

Auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Teleradio Akku M241054 Original Ersatzteil 4.8V 2.1 Ah Mh Maße: 56 mm x 52.5 mm x 15 (LxBxH).

Kein Teleradio Akku M241054 Original Ersatzteil, hochwertiger und frischer Nachbau Akku!

 

  Technische Daten: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid Spannung 4,8 V Abmessungen 58 x 52 x 15 mm (LxBxH) Kapazität (mAh) 2000 mAh Gewicht (g) 111 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.