| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-31135 Herst.-Nr.: GS160-1 EAN/GTIN: 4055909165271 |
| |
|
| | |
| - Der Nachbauakku aus der frischen Fertigung exakt passend für den Gigaset GS160 Akku
- Akku passend für den Gigaset V30145-K1310-X463 Akku
- Qualitäts Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden
- Abbildung ähnlich, Farbe kann abweichen. Kompatibel zu Gigaset Handy Akku Gigaset GS160 Akku und Gigaset Akku V30145-K1310-X463
- Technische Daten (kein Original Gigaset Handy Akku): System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 2200mAh, max. 8,36Wh, Maße (LxBxH) 73,75x61,90x4,25mm, Gewicht ca. 39gramm
Der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung exakt passend für Gigaset Akku vom Typ: Akku passend für den Gigaset GS160 AkkuAkku passend für den Gigaset V30145-K1310-X463 Akku Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Abbildung ähnlich, Farbe kann abweichen. Kompatibel zu Gigaset Handy Akku Gigaset GS160 Akku und Gigaset Akku V30145-K1310-X463 Technische Daten (kein Original Gigaset Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 2200mAh, max. 8,36Wh, Maße (LxBxH) 73,75x61,90x4,25mm, Gewicht ca. 39Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon |
| | |
| |