Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 3,6V 1800mAh L1x3 Sub-C mit Faston-Anschluss passend für 3,6 V Akku
Artikel-Nr.:
     8005-30328
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100022
EAN/GTIN:
     4055909164021
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Passend für: 3,6 V Akku

6,3mm Faston-Anschluss am +Pol

4,8mm Faston-Anschluss am -Pol

Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 3,6 V Kapazität (mAh) 1800 mAh Abmessungen 23 x 138 mm (Ø x H) Gewicht (g) 143 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.