Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Notleuchtenakku NiMH 2,4V 1800mAh L1x2 Sub-C mit 200mm Kabel und CGM2 Stecker ersetzt Elubat 275602
Artikel-Nr.:
     8005-30259
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100005
EAN/GTIN:
     4055909163796
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
  • Akku für Elubat swiss 275 602 AkkuPack 2.4V, Elubat 275602
  • Elubat KRMT 23/43, Elubat D-SC1800BTx2-MOLEX/5239

Nachbau Akku passend für:

Elubat swiss 275 602 AkkuPack 2.4V Elubat KRMT 23/43, Elubat D-SC1800BTx2-MOLEX/5239 Elubat 275602 Battery

 

Der 2,4V AkkuPack aus frischer Fertigung exakt passend für die oben genannten Akkus NIMH NOTBELEUCHTUNG AKKU 2,4V, 1800MAH PASSEND FÜR ELUBAT SWISS 275 602, 275602 und alle baugleichen Akkutypen.

 

Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium NIMH Spannung 2,4 Volt Kapazität (mAh) 1800 mAh Abmessungen 85 x 23 mm (LxBxH) Gewicht (g) 105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.