Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Akku passend für Sony SRS-X3, SRS-XB2, Li-Ion, 7,4V, 2600mAh, 19,2Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-29272
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31081
EAN/GTIN:
     4055909162287
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Spannung (Volt) 7,4 Kapazität (mAh) 2600 Kapazität (Wh) 19,2 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 69,1 x 39,7 x 19mm Gewicht (kg) 0,099 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) ST-01, ST-02 Passend für (Geräteliste) SonySRS-X3, SRS-XB2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.