Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Equipment Gel ES 1350 (G120) Blei Akku 12V, 120000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Equipment Gel ES 1350 (G120) Blei Akku 12V, 120000mAh
Exide Equipment Gel ES 1350 (G120) Blei Akku 12V, 120000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-26794
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     113297
EAN/GTIN:
     4055909157115
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Exide Equipment Gel ist konzipiert für höchsten Bedarf an Versorgungsenergie.
Mit zuverlässiger Dauerstrom-Leistung sichert sie die Funktion aller elektrischer Verbraucher im Bordnetz. Sie ist ideal als Puffer bei ungleichmäßigen Lade- und Entladevorgängen wie zum Beispiel bei Solaranwendungen. Die kompromisslose Erfüllung professioneller Ansprüche bedeutet: Exide Gel ist auch für den Einsatz in Freizeit- und Sportfahrzeugen bestens geeignet. Durch die deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien rechnet sich die Exide Equipment Gel auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Beim Einsatz in Offroad - Fahrzeugen, Baumaschinen oder Booten muss die Batterie bei extremen Schräglagen einwandfrei funktionieren und stärkste Vibrationen verkraften. Durch ihre robuste Konstruktion in Verbindung mit den spezifischen Vorteilen der Geltechnologie zeichnet sich die Exide Equipment Gel durch hohe Rüttelfestigkeit aus.

  • ✓ Wartungsfrei
  • ✓ Kein Austritt von Säurenebel (Gefahrloser Einsatz im Innenraum)
  • ✓ Konstante Kaltstartleistung über die gesamte Lebensdauer
  • ✓ Minimale Selbstentladung
  • ✓ Extrem hohe Zyklenfestigkeit
  • ✓ Auslaufsicher
  • ✓ Erlaubter Neigungswinkel bis 180 Grad
  • ✓ Tiefentladungsicher (Tiefentladene Batterie innerhalb 4 Wochen wieder aufladbar)

  • Hersteller:ExideSpannungV (Volt):12 Länge mm513Breite mm189Höhe mm223Gewicht Gramm40000SystemPbKapazität mAh120000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 328,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 381,11*
    € 453,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 367,89*
    € 437,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 348,58*
    € 414,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 341,17*
    € 405,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 328,12*
    € 390,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.