| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-26491 Herst.-Nr.: 8527391255 EAN/GTIN: 4055909155845 |
| |
|
| | |
| Powerfit S300 Das kompakte Energiepaket für mehr SicherheitVerschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen der Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer 5 Jahre Design-Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C flammhemendes Gehäusematerial gemäß UL94V-0 Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC60896-21/22 Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99% Niedrige Selbstendladungsrate (ca 3% / Monat bei 20°C) Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67) Vollständig recycelbar Hersteller:ExideGefahrgut:NeinSpannungV (Volt):6Ableiter:Faston 6,3 mmKapazität/h:C20VdS-Zulassung:JaWartungsfrei:Ja Länge mm151Breite mm50Höhe mm100Gewicht Gramm1950SystemPbKapazität mAh12000Hst-Nr8527391255 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, akku alarmanlage 6 volt 12ah, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,37* | € 29,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,55* | € 29,84* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 26,12* | € 35,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,29* | € 37,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|