Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Akku passend für Toshiba Sat C55, C55D, Li-Ion, 14,8V, 2200mAh, 32,6Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-25879
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53821
EAN/GTIN:
     4055909153186
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • PA5186U-1BRS, PA5185U-1BRS, PA5184U-1BRS, PA5195U-1BRS
  • TOSHIBA SATELLITE L55T SERIES, L55D SERIES, L55 SERIES, C55T
Spannung (Volt) 14,8 Kapazität (mAh) 2200 Kapazität (Wh) 32,6 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 277,0 x 31,5 x 21,5 Gewicht (kg) 0,211 Farbe black original Akku (Teilenummer, Modellnummer) PA5186U-1BRS, PA5185U-1BRS, PA5184U-1BRS, PA5195U-1BRS Passend für (Geräteliste) TOSHIBASATELLITE L55T SERIES, SATELLITE L55D SERIES, SATELLITE L55 SERIES, SATELLITE C55T SERIES, SATELLITE C55D SERIES, SATELLITE C55 SERIES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.