Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Akku passend für ASUS F70, G71, A42-M70, Li-Ion, 14,8V, 4400mAh, 65,1Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-25669
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53329
EAN/GTIN:
     4055909152172
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • A32-M70, A42-M70, 07G0165A1875, 70-NFU1B1000Z, 70-NSQ1B1100Z, A32-F70
  • M70, M70L, M70S, N70SV, N70S, N70, M70VR, M70VN, M70VM, M70VC
Spannung (Volt) 14,8 Kapazität (mAh) 4400 Kapazität (Wh) 65,1 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 153,8 x 82,6 x 21,3 Gewicht (kg) 0,408 Farbe black original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 15G10N3792T0, 70-NFU1B1300Z, 70-NSQ1B1200Z, 90-NFU1B1000Y, A41-M70, L0690LC, 07G016WQ1865, 70-NFU1B1100Z, 70-NSQ1B1200PZ, 70-NU51B2100Z, A32-M70, A42-M70, 07G0165A1875, 70-NFU1B1000Z, 70-NSQ1B1100Z, 70-NU51B2100PZ, A32-F70, 15G10N3792YO, 70-NSQ1B1100PZ, 70-NU51B1000Z, 90R-NTC2B1000Y, L082036 Passend für (Geräteliste) ASUSX71TL, X71T, X71SR, X71SL, X71S, X71Q, X71A, X71, N90SV, N90SC, N90S, N90, X71TP, X71V, X71VM, X72VN, X72VM, X72V, X72JR, X72JK, X72J, X72F, X72DR, X72D, X72, X71VN, X72VR, F70, G72V, G72GX, G72G, G72, G71VG, G71V, G71GX, G71G, G71, F70SL, F70S, M70, M70L, M70S, N70SV, N70S, N70, M70VR, M70VN, M70VM, M70VC, M70SA, M70SR, M70T, M70TL, M70V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.