Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug
Akku passend für Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331, LIS1632ERPC Li-Polymer 3,8V 2850mAh 10,8Wh built-in ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-25276
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-13376
EAN/GTIN:
     4055909150260
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • Akku passend für Sony LIS1632ERPC, 1305-6549
  • Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331
Ersatzakku Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331

kurz und kompakt, unser frischer Nachbau Handyakku stellt sich vor

✓ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,85 Volt Spannung, 3450mAh Kapazität, 13,3 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger Nachbauakku mit Kabel und Stecker ersetzt den Sony Akkutyp LIS1632ERPC, 1305-6549 und den Handyakku Sony XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331

 

Technische Daten für den Akku  Spannung:  3,80 Volt  Kapazität:  2850mAh  Energiegehalt:  10,8 Wh  System:  Li-Polymer Akku  Gewicht:  42,76 gramm  Abmessungen:  78x58x4,3mm Li-Polymer Akku für XPERIA XZ DUAL SIM, XPERIA XZ, F8332, F8331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.