Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Akku passend für Samsung Xcover 550, Li-Ion, 3,7V, 1200mAh, 4,4Wh
Artikel-Nr.:
     8005-25177
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-13323
EAN/GTIN:
     4055909149943
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Akku nur passend für den SAMSUNG SM-B550 battery SM-B550H
  • XCOVER 550 Akku EB-BB550ABE
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 1200 Kapazität (Wh) 4,4 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 56,8 x 35,9 x 5,7 Gewicht (kg) 0,023 Farbe schwarz original Akku (Teilenummer, Modellnummer) EB-BB550ABE Passend für (Geräteliste) SAMSUNGSM-B550, SM-B550H, XCOVER 550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.