| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502292200000 Herst.-Nr.: ACN-UB3H EAN/GTIN: 4055909140865 |
| |
|
| | |
| - AccuCell Akku als Li-Polymer Nachbauakku passend für den HP Compaq Akku HSTNN-DB3H, HSTNN-UB3H, 660002-541, 660152-001, LR08, LR08072XL, LR08XL, TPN-I104
- Nachbauakku ideal passend für den HP Akku Envy 15-3000, Envy 15-3000tx, Envy 15-3001tx, Envy 15-3001xx, Envy 15-3002tx, Envy 15-3003tx, Envy 15-3005tx, Envy 15-3006tx, Envy 15-3010tx, Envy 15-3014tx, Envy 15-3016tx, Envy 15-3017tx, Envy 15-3018tx
- Envy 15-3020tx, Envy 15-3021tx, Envy 15-3023tx, Envy 15-3033cl, Envy 15-3040nr, Envy 15-3047nr, Envy 15-3090ca, Envy 15-3090la, Envy 15-3100, Envy 15-3200, Envy 15-3300, Envy 15t-3000 CTO, Envy TouchSmart 15-3205TX, Envy15-3011tx, Envy15-3012tx
- Der Li-Polymer Ersatzakku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet
- System Li-Polymer Akku, Spannung 14,8 Volt, Kapazität 5400mAh, Kapazität 79,9Wh, Abmessungen ca. 258,0 x 95,7 x 13,4mm
AccuCell Akku als Li-Polymer Nachbau Akku passend für den HP Compaq Akku - HSTNN-DB3H, HSTNN-UB3H, 660002-541, 660152-001, LR08, LR08072XL, LR08XL, TPN-I104
- Nachbau Akku ideal passend für den HP Akku Envy 15-3000, Envy 15-3000tx, Envy 15-3001tx, Envy 15-3001xx, Envy 15-3002tx, Envy 15-3003tx, Envy 15-3005tx, Envy 15-3006tx, Envy 15-3010tx, Envy 15-3014tx, Envy 15-3016tx, Envy 15-3017tx, Envy 15-3018tx, Envy 15-3020tx, Envy 15-3021tx, Envy 15-3023tx, Envy 15-3033cl, Envy 15-3040nr, Envy 15-3047nr, Envy 15-3090ca, Envy 15-3090la, Envy 15-3100, Envy 15-3200, Envy 15-3300, Envy 15t-3000 CTO, Envy TouchSmart 15-3205TX, Envy15-3011tx, Envy15-3012tx
Technische Daten (kein original HP Compaq Akku) System Li-Polymer Akku, Spannung 14,8 Volt, Kapazität 5400mAh Kapazität 79,9Wh, Abmessungen ca.258,0 x 95,7 x 13,4mm Gewicht 440Gramm, Farbe schwarz Der Li-Polymer Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 5400mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Laptop
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 14,8v, notebookakku für hp |
| | |
| |