Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP Akku HSTNN-IB44, HP 510, HP 530, 14,4V 2200mAh 32Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für HP Akku HSTNN-IB44, HP 510, HP 530, 14,4V 2200mAh 32Wh
Akku passend für HP Akku HSTNN-IB44, HP 510, HP 530, 14,4V 2200mAh 32Wh
Artikel-Nr.:
     8005-2502287900007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AC-IB44
EAN/GTIN:
     4055909140438
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

AccuCell Akku als Li-Ion Nachbau Akku passend für den HP Akku

  • 440265-ABC, 443063-001, 440266-ABC, HSTNN-FB40, 440264-ABC, 440704-001, HSTNN-IB44

und die Laptop bzw. NoteBook Modelle

  • HP 510 Akku, HP 530

Technische Daten (kein original HP Akku)

System Li-Ion Akku, Spannung 14,4 Volt, Kapazität 2200mAh
Kapazität 32Wh, Abmessungen ca. 269,0 x 59,5 x 24,0mm
Gewicht 255Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.