Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Akku passend für Dell E5440, E5540 Akku 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, 5200mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502272600004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     E5540-H
EAN/GTIN:
     4055909138909
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • System: Li-Ion Akku, Spannung: 11,1V 5200mAh 57,7Wh
  • Maße (LxBxH): ca. 208,2 x 56,7 x 21,4mm Gewicht: 305g

AccuCell Nachbau Li-Ion Akku (kein Original Dell) für Dell Laptop Latitude

  • Dell Latitude E5440, Latitude E5540

Original Akku Bezeichnung

  • 0K8HC, 0M7T5F, 1N9C0, 7W6K0, CXF66, F49WX, N5YH9, NVWGM, VJXMC, VV0NF, VVONF, WGCW6

Technische Daten, Technical specifications (kein Original Dell Laptop Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung, Voltage: 11,1 Volt
Kapazität:5200mAh, 57,7Wh, Maße (LxBxH): ca. 208,2 x 56,7 x 21,4mm
Gewicht, Weight: 305Gramm, color black, Farbe schwarz

Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 5200mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notbook. Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.