| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502255500000 Herst.-Nr.: GI01 EAN/GTIN: 4055909137193 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Akku passend für Ihr das Gigaset Smartphone AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für das Gigaset ME Smartphone
- Akku passend für das Gigaset GS55-6
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Abbildung ähnlich, Farbe kann abweichen. Kompatibel zu dem Gigaset Smartphone Akku GI01 und den Smartphones Gigaset ME sowie Gigaset GS55-6 Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku mit Kabel und Stecker Spannung: 3,85 Volt, Kapazität: 2500mAh max. 9,6Wh, Abmessungen (LxBxH) ca. 69,3 x 60,3 x 4,1mm Gewicht 38Gramm, Nachbau Akku aus frischer Fertigung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für siemens-handys |
| | |
| |