| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502254900009 Herst.-Nr.: P633-H EAN/GTIN: 4055909137131 |
| |
|
| | |
| Der neue NiMH Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge 631728000 - Nachbau Akku passend für Metabo 6.31746
- passend für Metabo 6.31728, 6.31775 , 631728000
- passend für Metabo: BST 9,6 Impuls, BST 9,6 Impuls
- BSZ9.6 Impuls, BZ9.6SP, BS9.6, Impuls BS9.6
- UIA9.6, BSP9.6, SB9.6, SBT9.6, SBP9.6, KSA9.6
- UL A 9,6-18, 6.31728.00, 6.31746.00, 6.31775.00, ME-974N, ME974
- passend als Ersatz-Akku für Orginalakkutype: 6.31746, 6.31728, 6.31775, 631746, 631728, 631775
Gönnen auch Sie Ihrem Akkuschrauber eine neue Leistungsenergie mit bis zu 2000mAh durch diesen neuen NiMH Akku. Das Original Ladegerät kann meist auch für diesen Nachbau Akku verwendet werden. Sie sind sich nicht sicher ob Ihr Ladegerät auch für NiMH Akkus verwendet werden kann? Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku aus frischer Fertigung Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: min. 1900mAh, max. 3000mAh bzw. 2,0 bis 3,0Ah 29wh Abmessungen (LxBxH): ca.126x73x103mm, Gewicht: 492Gramm, Farbe schwarz " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| | |
| |