| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502253200001 Herst.-Nr.: X200M EAN/GTIN: 4055909136967 |
| |
|
| | |
| - Asus Akku 0B110-00240100E 1566-6868 A31LM9H A31LMH2 A31N1302
- VivoBook FX200CA, VivoBook R202CA, VivoBook X200CA, X200MA
AccuCell Nachbau Akku passend für Asus VivoBook Akku - Asus AR5B125, F200CA-KX019h, F200CA-KX078DU, F200MA-CT066H, F200MA-CT097H, F200MA-CT146H, F200MA-KX073H, F200MA-KX077H, F200MA-KX079H, F200MA-KX081D, F200MA-KX130D, FX200CA-KX219D, Sonic Master R202CA, VivoBook F200CA, VivoBook FX200CA, VivoBook R202CA, VivoBook X200CA, VivoBook X200MA, X200CA Series, X200CA-1A, X200CA-1B, X200CA-6D, X200CA-6E, X200CA-9A, X200CA-9B, X200CA-9D, X200CA-9E, X200CA-CT161H, X200CA-db017, X200CA-HCL1104G, X200CA-KX033H, X200MA-CT015H, X200MA-CT132H, X200MA-KX011H, X200MA-KX044D, X200MA-KX048D, X200MA-KX085H, X200MA-KX130D, X200MA-RCLT07
- Asus Akku 0B110-00240100E, 1566-6868, A31LM9H, A31LMH2, A31N1302
Der hochwertige Ersatz-Akku inklusive Schutzelektronik die eine Überladung sowie einen eventuellen Kurzschluss absichert. Geladen werden kann dieser Nachbau Akku natürlich auch mit dem original Zubehör bzw. Ladegerät, Netzteil. Technische Daten (kein Original Asus Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 11,1 Volt, Kapazität: 2200mAh, 24,4Wh Maße (LxBxH): ca. 227,9 x 49,5 x 20,3mm, Gewicht: 151Gramm, Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebookakku 11,1v, akku für laptop |
| | |
| |