| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502252200002 Herst.-Nr.: P523-NIMH EAN/GTIN: 4055909136868 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz-Akku passend für Makita Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - hochwertiger Nachbau Akku passend für Makita 9100, 9101, 9102, 192534-A
- 192019-4, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D
- 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6702D
- 6702DW, 6703D, 6703DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6221D
- 6221DW, 6221DW, 6400D, 6400DW, Akku-Winkelschrauber 6704D
- 6704DW, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6940D, 6940DW, 6940DWA
- Spezialschrauber 6705D, 6705DW, 6705DWA, Akku-Drehmomentschrauber 6791D
- 6791DW, Akkuschrauber 6793D, 6794D, 6795D, Akku-Bohrhammer HR160DWH
- HR160DWA, Akkulampe ML121, ML122, ML901, ML903, Akku-Tacker T221D, T221DW
- Entspricht bzw. bauähnlich zu Makita Orginal Akku Typ: Makita 9100, 9101, 9102
Hochwertiger NiMH Ersatz-Akku passend für Ihren Makita Akku. Der Akku kann natürlich auch in den Original Ladegeräten geladen werden. Er bietet eine hohe Passgenauigkeit. Lieferung je nach Verfügbarkeit in der Farbe rot oder schwarz. Technische Daten (kein Original Makita Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 2,0Ah Abmessungen (LxBxH): ca. 89 x 58 x 99, Gewicht: 470Gramm Der ideale Nachbau Akku exakt passend für den Akku Makita 192019-4, 192321-5, 192404-1, 192534-8, 192534-A, 192535-6, 9100, 9100A, 9101, 9101A, 9102, 9102A und für folgende Geräte Makita 1022DW, 6014DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6201DWH, 6202D, 6202DW, 6221D, 6221DW, 6221DWE, 6400D, 6400DW, 6702D, 6702DW, 6703D, 6703DW, 6704D, 6704DW, 6705D, 6705DW, 6705DWA, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6791D, 6791DW, 6792DW, 6793D, 6794D, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D, 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6907DWE, 6940D, 6940DW, 6940DWA, 6940DWE, ML901 Flashlight, T1022D, T221D, T221DW, T422D, T422DW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| | |
| |