Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Nokia BLS-2N Akku BPS-2, 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Nokia BLS-2N Akku BPS-2, 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110
Akku passend für den Nokia BLS-2N Akku BPS-2, 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110
Akku passend für den Nokia BLS-2N Akku BPS-2, 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110
Artikel-Nr.:
     8005-2502193700005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BLS-2N
EAN/GTIN:
     4055909131016
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Lithium Ionen Ersatzakku passend für den Nokia Akku BLS-2N, BPS-2 und weitere Modelle. Der Lithium Ionen Akku ist bestens als Ersatz für Ihren bisherigen Akku geeignet
  • Unser Akku hat 3,7 Volt Spannung, eine Kapazität von 1200mAh und einen Energiegehalt von 4,4 Wh. Die Abmessungen betragen 103,9 x 45,1 x 7,8 mm
  • Der Nokia 6310i kompatible Nachbauakku hat einen Schutz gegen Kurschluss und Überhitzung, somit möchten wir eine größtmögliche Sicherheit für Sie und Ihr Gerät sicherstellen
  • Der Nokia Nachbauakku ist passend für folgende Modelle Nokia 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110
  • Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1200mAh max. 4,4 Wh System: Li-Ionen Akku, Farbe schwarz Abmessungen: 103,9 x 45,1 x 7,8mm, Gewicht 39gramm

Lithium Ionen Ersatz-Akku passend für den Nokia Akku BLS-2N, BPS-2 und weitere Modelle. Der Lithium Ionen Akku ist bestens als Ersatz für Ihren bisherigen Akku geeignet.

Dank der Lithium Ionen Technologie hat dieser Nachbau Akku keine Schwierigkeiten mehr mit dem bekannten Memory-Effekt. Der Akku ist gefertigt mit qualitätiv sehr hochwertigen Zellen - für eine lange Lebensdauer ! Unser Akku hat 3,7 Volt Spannung, eine Kapazität von 1200mAh und einen Energiegehalt von 4,4 Wh. Die Abmessungen betragen 103,9 x 45,1 x 7,8 mm. Der Nokia 6310i kompatible Nachbau Akku hat einen Schutz gegen Kurschluss und Überhitzung, somit möchten wir eine größtmögliche Sicherheit für Sie und Ihr Gerät sicherstellen. Der Akku verfügt über keinen Vibrationsmotor. Sollten Sie einen Akku mit Vibrationsmotor benötigen, finden Sie diesen bei unseren anderen Angeboten. Gerne hilft Ihnen auch unser Kundenservice. Natürlich kann der Akku mit dem vorhandenen Ladegerät geladen werden.Der Nokia Nachbau Akku ist passend für folgende Modelle

  • Nokia 6310I, 640, 650, 7110, RINGO, 6310, 6210, 6150, 6130, 6110, 5130, 5110
und ersetzt die folgenden Akkutypen BLS-2N, BPS-2

Technische Daten

Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1200mAh max. 4,4 Wh
System: Li-Ion Akku, Farbe schwarz
Abmessungen: 103,9 x 45,1 x 7,8mm, Gewicht 39Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.