| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502170600007 Herst.-Nr.: ACN-U30 EAN/GTIN: 4055909128702 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für den Sony BP-U30, BP-U60 Akku - Nachbau Akku passend für BP-U30, BP-U60 Akku
-
Sony PMW-100, PMW-150, PMW-160, PMW-200, PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3, PMW-F3, PMW-F3K, PMW-F3L, PXW-X160, PXW-X180 Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für den Sony BP-U30, BP-U60 Akku. Akku mit sehr leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by und Aufnahmezeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät. Technische Daten (kein Original Sony Akku) System: Li-Ion Lithium-Ionen-Hybridzellen, Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 5200mAh, max. 75Wh Maße (LxBxH): 69,8 x 41,7 x 84,1mm , Gewicht 298Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson |
| | |
| |