| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502135200006 Herst.-Nr.: ACN-00107 EAN/GTIN: 4055909125169 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Apple iPhone SE Akku (kein original Apple Akku)
- Akku passend für APPLE 616-00106, 616-00107 Akku
- AccuCell Li-Polymer Nachbauakku mit 3,82 Volt und einer Kapazität von 1624mAh
- AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. Der hochwertige Nachbauakku mit einer Kapazität in Höhe von 1624mAh
- Technische Daten, Specifications (kein original Apple Akku) Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: 1624mAh, max. 6,2Wh Spannung / Voltage: 3,82 Volt bis 4,22 Volt Ladeschlussspannung, Maße (LxBxH): ca. mm, Gewicht ca. 25gramm
Akku passend für Apple iPhone SE Akku (kein original Apple Akku) Akku passend für APPLE 616-00107 Akku AccuCell Li-Polymer Nachbau Akku mit 3,82 Volt und einer Kapazität von 1624mAh AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. Der hochwertige Nachbau Akku mit einer Kapazität in Höhe von 1624mAh, flacher und wiederaufladbarer Akku der Marke AccuCell. Er passt in die Apple iPhone SE Modelle. Der Einbau dieses Akkus ist, wie gewohnt bei den iPhone Handy mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wir raten Ihnen daher, falls möglich, den AccuCell iPhoneSE Akku von einem Fachmann / Elektriker einbauen zu lassen. Der Akku ist passend als Ersatz-Akku für den Apple iPhone SE Akku sowie die Modelle APPLE 616-00107 Technische Daten, Specifications (kein original Apple Akku) Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: 1624mAh, max. 6,2Wh Spannung / Voltage: 3,82 Volt bis 4,22 Volt Ladeschlussspannung, Maße (LxBxH): ca. mm, Gewicht ca. 25Gramm Abbildung kann abweichen ! Je nach Lieferung und Verfügbarkeit können die Abbildungen geringfügig abweichen! |
| | |
| | | |
| | | |
| |