| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502114100006 Herst.-Nr.: BL3626 EAN/GTIN: 4055909123059 |
| |
|
| | |
| - Akku für Makita 194874-0, BL3622A, BL3626 Dolmar AP-363
- Akku für Makita AP-3622, MAKITA BHR261, Lawnmower MBC231DRD
Akku passend für Makita BL3626, 36 Volt, 3000mAh Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku (kein original Makita Akku) passend für den Makita BL3626 Akku 194874-0 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 36 Volt und eine Kapazität von 3000mAh. Unser Ersatz-Akku für Makita BL3626, 194874-0 hat einen Energiegehalt von 108Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen MAKITA 194874-0, BL3622A, BL3626. Dank des chemischen Systems hat der Li-Ion Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen 161.65x100.65x87.80 mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku vollwertig. Akku für Makita BL3626 36V, 3000mAh, BL3626 BL Unser Nachbau Akku passend für Makita BL3626, 194874-0 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen.
Unser Nachbau Akku ist passend für - MAKITA BHR261, BHR261RDE, Lawnmower MBC231DRD, Lawnmower MBC231DZ, MUB360DZ, MUH550DZ, Makita BHR261, BHR261RDE, Lawnmower MBC231DRD, Lawnmower MBC231DZ, MUB360DZ, MUH550DZ, Makita BBC300, BBC300L, BBC300LZ, BBC300LZ2C, BBC300LRDE, Makita BC231, BC231UDZ, BC231UDWBE, BC231USD, BC231UZ, Makita BC300, BC300LDWB, BC300LDWBE, BC300LDZ, Makita BLM430, BLM430RDE, BLM430Z, BLM430ZX2C, BLM430, Makita BML360 Akku-Lampe, Makita BUB360, BUB360RDE, BUB360X, BUB360Z, Makita BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, Makita BUH550, BUH550RDE, BUH550Z, Makita BUH650, BUH650RDE, BUH650Z, Makita BUX361, BUX361RDE, BUX361Z, Makita UB360, UB360D, UB360DZ, Makita UC250, UC250D, UC250DZ, UC250DWB, UC250DWBE, UC250DWBEP, UC250DZ, Makita UH550, UH550D, UH550DZ, UH550DWB, Makita UH650, UH650DWB, Dolmar AC-3600 Akku-Trimmer, Dolmar AH-3666 Heckenschere, Dolmar AM-3643 Akku-Rasenmäher
und ersetzt die originalen Akkutypen - MAKITA 194874-0, BL3622A, BL3626, Dolmar AP-363, AP-3622
|
| | |
| | | |
| | | |
| |