| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502109500002 Herst.-Nr.: SL470 EAN/GTIN: 4055909122595 |
| |
|
| | |
| - Unser frischer Nachbauakku ist für schwächelnde Bea-Fon SL470 und SL570 Geräte genau das richtige ! Verhelfen Sie Ihrem Bea-Fon SL470, SL570 wieder zu neuer Kraft und Energie
- Unser Ersatzakku hat die Abmessungen von 47.10 x 44.00 x 5.50mm, somit ist der Beafon SL470 und SL570 Akku von AkkuShop genau die richtige Wahl für Sie
- Wir liefern Ihnen einen Akku mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer Kapazität von 1000-1250mAh, daraus ergibt sich ein Energiegehalt von 3,7 bis max. 4,6Wh
- System Li-Ionen Li-ion Akku, Spannung 3,7 Volt Kapazität 1000-1250mAh max. 3,7-4,6Wh Abmessungen ca. 47.10 x 44.00 x 5.50mm, Gewicht 23gramm
Unser frischer Nachbau Akku ist für schwächelnde Bea-Fon SL470 und SL570 Geräte genau das richtige ! Verhelfen Sie Ihrem Bea-Fon SL470, SL570 wieder zu neuer Kraft und Energie. Unser Ersatz-Akku hat die Abmessungen von 47.10 x 44.00 x 5.50mm, somit ist der Beafon SL470 und SL570 Akku von AkkuShop genau die richtige Wahl für Sie. Wir liefern Ihnen einen Akku mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer Kapazität von 1000-1250mAh, daraus ergibt sich ein Energiegehalt von 3,7 bis max. 4,6Wh - Ihr Bea-Fon dankt es Ihnen mit ausreichender Stand-By Zeit. Unser Ersatz-Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät problemlos geladen werden. Zur Ihrer Sicherheit ist der Beafon Nachbau Akku mit einem Schutz gegen Überladung und Überhitzung ausgestattet. Technische Daten (kein original Beafon Akku) System Li-Ion Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt Kapazität 1000-1250mAh max. 3,7-4,6Wh Abmessungen ca. 47.10 x 44.00 x 5.50mm, Gewicht 23Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |