- passend für Apple Akku A1484 for Apple Air, A1474
- Akku passend für Ihren Apple iPad Air Akku Apple 6712-6700, A1484
AccuCell Akku passend für den Apple iPad Air Akku (kein original Apple Akku) Li-Polymer Nachbau Akku passend für Ihren Apple iPad Air Akku Apple 6712-6700, A1484 passend für Apple Akku A1484 for Apple Air, A1474
Nachbauakku passend als Ersatz-oder Zweitakku für den Akku Apple: A1474, A1475, A1822, A1823, A1893, A1954, iPad 5, iPad 5. Generation 2017, iPad 5th Generation 2017, iPad 6. Generation 2018, iPad 6th Generation 2018, iPad Air, iPad Air 1st, MD785LL/A, MD786LL/A, MD787LL/A, MD788LL/A, MD789LL/A, MD790LL/A, ME898LL/A, ME906LL/A, ME991LL/A, ME993LL/A, ME997LL/A, MF003LL/A, MF004LL/A, MF009LL/A, MF010LL/A, MF012LL/A, MF013LL/A, MF015LL/A, MF016LL/A, MF018LL/A, MF019LL/A, MF020LL/A, MF024LL/A, MF026LL/A, MF529LL/A, MF532LL/A
Der passende Ersatz-Akku für Ihr Apple iPad Air zum Selbsteinbau, dank seiner Abmessungen von ca. 188 x 131,1 x 2,6mm, seiner Spannung von 3,7 Volt und der Kapazität in Höhe von typ. 8820mAh kann er den original Akku ersetzen. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Apple Ladegerät bzw. Netzteil im Apple iPad Air.
Technische Daten (kein original Apple Akku)
System Li-Polymer Akku
Spannung 3,7 Volt
Kapazität bis zu 8820mAh,
Leistungskapazität max. 32,6Wh
Abmessungen ca. 189 x 128.8 x 3mm,
Gewicht 145Gramm, Farbe schwarz